TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付ブラシ
TRUSCOの フラワー型ブラシ
フラワー型ブラシ(軸径3mm)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48929431
品番
123F-2
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたフラワー型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。
軸径(Φmm)
3
適合材
各種金属
適合
金属製品のはく離、研削
トラスコ品番
415-2417
質量(g)
5.8
軸長(mm)
31
用途
フラワー型なので円筒内径や底部交差穴の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
線径(Φmm)
0.1
毛丈(mm)
3
外径(Φmm)
12
毛材
硬鋼線
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。最高使用回転数以下で使用してください。