20SF-6 フラワー型ブラシ(軸径6mm) TRUSCO 48929492 20SF-6 フラワー型ブラシ(軸径6mm) TRUSCO 48929492

フラワー型ブラシ(軸径6mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 軸長(mm)25 外径(Φmm)20 毛材ステンレス 注文コード48929492 品番20SF-6
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は軸長・外径・毛材など10種類から選べます 他の種類を見る

ブラシが側面を向いている為止まり穴にある交差穴だけを重点的に研磨することができます。側面方向の研磨ができます。ブラシがクッションとなり、止まり穴の底部まで入れることができます。

軸径(Φmm)6 用途円筒内径入り口から底面各所に開いた交差穴のバリ取りに最適です。各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング。 トラスコ品番415-2590 質量(g)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)10 外径(Φmm)20 毛材ステンレス
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。最高使用回転数以下で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする