153B-11 ベベル型ブラシ(軸径3mm・外径15mm) TRUSCO 48929641 153B-11 ベベル型ブラシ(軸径3mm・外径15mm) TRUSCO 48929641

ベベル型ブラシ(軸径3mm・外径15mm)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48929641 品番 153B-11
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

コンパクトで高速回転軸のため操作しやすく、作業性に優れたベベル型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。

用途
ベベル型で斜めに毛が出ているので細かいコーナー研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
静電気を抑えた仕上げクリーニング
毛材モノエイト 外径(Φmm)15 線径(Φmm)0.15 軸径(Φmm)3 軸長(mm)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 適合静電気を抑えた仕上げクリーニング トラスコ品番400-9924 質量(g)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-05-21
用途:
10分で毛が吹き飛びます
37ワインズ 様

調子がいいのは最初の10分だけ。あっという間にブラシの毛がなくなります(ステンレス)。0.1oと細いので服にひっかかるとなかなかとれなくて大変です。二度と買わないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする