253B-12 ベベル型ブラシ(軸径3mm・外径25mm) TRUSCO 48929745

 

253B-12 ベベル型ブラシ(軸径3mm・外径25mm) TRUSCO 48929745
253B-12 ベベル型ブラシ(軸径3mm・外径25mm) TRUSCO 48929745

ベベル型ブラシ(軸径3mm・外径25mm)

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
適合各種金属製品などの研磨、バリ取り、黒皮落とし
各種金属製品などの研磨、バリ取り、黒皮落とし
金属製品のはく離、研削
真鍮、銅製品および合金製品の研磨
ステンレス、アルミ製品の研磨
仕上げ、艶出し、クリーニング
金属・セラミック製品の研磨、スケールの除去
金属などの仕上げクリーニング
静電気を抑えた仕上げクリーニング
内容量1本注文コード48929745品番253B-12
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

コンパクトで高速回転軸のため操作しやすく、作業性に優れたベベル型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。

用途
ベベル型で斜めに毛が出ているので細かいコーナー研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
各種金属製品などの研磨、バリ取り、黒皮落とし
毛材砥粒入ナイロン外径(Φmm)25線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)3軸長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000適合各種金属製品などの研磨、バリ取り、黒皮落としトラスコ品番402-6829質量(g)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48929772
2021-02-19
用途: 研磨作業時
製造業

細かな部分研磨にとても最適だが、回転を抑えてもブラシ抜けが多い、一度抜け始めると消耗が早い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする