253B-7 ベベル型ブラシ(軸径3mm・外径25mm) TRUSCO 48929797 253B-7 ベベル型ブラシ(軸径3mm・外径25mm) TRUSCO 48929797

ベベル型ブラシ(軸径3mm・外径25mm)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48929797 品番 253B-7
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

コンパクトで高速回転軸のため操作しやすく、作業性に優れたベベル型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。

用途
ベベル型で斜めに毛が出ているので細かいコーナー研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
金属・セラミック製品の研磨、スケールの除去
毛材ダイヤ#600 外径(Φmm)25 線径(Φmm)0.25 軸径(Φmm)3 軸長(mm)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 適合金属・セラミック製品の研磨、スケールの除去 トラスコ品番400-9991 質量(g)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48929772
2021-02-19
用途:
研磨作業時
製造業

細かな部分研磨にとても最適だが、回転を抑えてもブラシ抜けが多い、一度抜け始めると消耗が早い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする