TRUSCO
TRUSCOの 配管識別・バルブ表示
TRUSCOの バルブ標識
バルブ開閉表示板(四角)(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
48929815
品番
T855-02
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。裏返しになっても確認できる両面表示です。
表示内容
常時開・赤地(白文字)
寸法(縦×横)(mm)
50×50
厚さ(mm)
2
質量(g)
24
用途
工場・建物の配管バルブに。
仕様
両面表示
トラスコ品番
415-5599
材質
エコユニボード
取付方式
4mmΦ穴上1
注意
※取付具は別売です。