バルブ開閉表示板(四角)(エコユニボード)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 48929842 品番 T855-05
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。裏返しになっても確認できる両面表示です。

表示内容常時閉・赤地(白文字) 寸法(縦×横)(mm)50×50 厚さ(mm)2 質量(g)24 用途工場・建物の配管バルブに。 仕様両面表示 トラスコ品番415-5513 材質エコユニボード 取付方式4mmΦ穴上1
注意
※取付具は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする