TRUSCO
TRUSCOの 配管識別・バルブ表示
TRUSCOの バルブ標識
バルブ開閉表示板取付金具 吊り下げロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
48930201
品番
T860-02
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
取付方式
札
材質
ステンレス
用途
バルブ表示板の取り付けに。
トラスコ品番
415-5955
質量(g)
18
外径×全長(mm)
0.7×400