Wenger SwissGear ノートパソコンケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様形状:Briefcase●最大画面サイズ:16インチ●色:Black●素材:Nylon●外形寸法:406.4 x 292.1 x 101.6mm●重量:1kg●外形の奥行き:101.6mm●外部幅:406.4mm●外部高さ:292.1mm●モデル:地下●Wenger UNDERGROUND 16インチラップトップブリーフケース. Wenger SwissGear製ブリーフケーススタイルのラップトップバッグ、UNDERGROUNDはスタイリッシュかつ機能的です。キルティングを施したラップトップ用コンパートメントは、最大16インチのラップトップやノートパソコンに適合します。また、タブレットやiPad専用のキズ防止裏地付きコンパートメントもあります。 さらに、UNDERGROUNDのリアポケットを取り外すと、パススルー式のトロリースリーブになり、複数のバッグで簡単に移動できます。 このブリーフケーススタイルのラップトップバッグは、パッド付きのハンドルとオプションのショルダーストラップを備え、快適で持ち運びやすく、混雑する通勤時に最適です。. 特長と利点. パッド付きラップトップコンパートメント キズの付きにくい裏地を使用したタブレット / eReader用ポケット 2本の持ち手と取り外し可能なショルダーストラップ ジッパーを外すとパススルー式トロリースリーブになるリアポケット エッセンシャルオーガナイザ 取り外し / 調節可能なパッド付きショルダーストラップ 2本の持ち手 ジッパーを外すとパススルー式トロリースリーブになるリアポケット。キャスター付きキャリーバッグに取り付けて楽に移動 すべての電子機器用ポケットにスタイリッシュな保護用キルティングパッド 材質: ポリエステル200d / 300d、裏面PVC、ナイロン製の裏地 注文コード48930438 品番601057
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様形状:Briefcase●最大画面サイズ:16インチ●色:Black●素材:Nylon●外形寸法:406.4 x 292.1 x 101.6mm●重量:1kg●外形の奥行き:101.6mm●外部幅:406.4mm●外部高さ:292.1mm●モデル:地下●Wenger UNDERGROUND 16インチラップトップブリーフケース. Wenger SwissGear製ブリーフケーススタイルのラップトップバッグ、UNDERGROUNDはスタイリッシュかつ機能的です。キルティングを施したラップトップ用コンパートメントは、最大16インチのラップトップやノートパソコンに適合します。また、タブレットやiPad専用のキズ防止裏地付きコンパートメントもあります。 さらに、UNDERGROUNDのリアポケットを取り外すと、パススルー式のトロリースリーブになり、複数のバッグで簡単に移動できます。 このブリーフケーススタイルのラップトップバッグは、パッド付きのハンドルとオプションのショルダーストラップを備え、快適で持ち運びやすく、混雑する通勤時に最適です。. 特長と利点. パッド付きラップトップコンパートメント キズの付きにくい裏地を使用したタブレット / eReader用ポケット 2本の持ち手と取り外し可能なショルダーストラップ ジッパーを外すとパススルー式トロリースリーブになるリアポケット エッセンシャルオーガナイザ 取り外し / 調節可能なパッド付きショルダーストラップ 2本の持ち手 ジッパーを外すとパススルー式トロリースリーブになるリアポケット。キャスター付きキャリーバッグに取り付けて楽に移動 すべての電子機器用ポケットにスタイリッシュな保護用キルティングパッド 材質: ポリエステル200d / 300d、裏面PVC、ナイロン製の裏地 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする