内容量1個仕様形状:Backpack●最大画面サイズ:16インチ●色:Black●素材:Nylon●外形寸法:298.5 x 565.2 x 127mm●重量:1.2kg●外形の奥行き:127mm●外部幅:298.5mm●外部高さ:565.2mm●モデル:Metro●Wenger METRO 16インチフラップオーバーラップトップバックパック. このWenger SwissGear製のMETROフラップオーバーラップトップバックパックは、最大16インチのノートPCやラップトップを収納するのに最適です。METROは、パッド付きのラップトップ用コンパートメントや、防傷加工の裏地が付いたタブレット専用ポケットを備えているので、携帯機器の保護に最適です。 また、アクセサリを収納するための便利で整然としたポケットも付いた、エッセンシャルオーガナイザも装備されています。 快適にフィットするショルダーストラップを備え、スタイリッシュでコンパクトな折り畳み式なので、外回りの多いビジネス用途に最適です。. 特長と利点. パッド付きラップトップコンパートメント 傷の付きにくい裏地を使用したタブレット / eReader用のポケット コード、充電器、名刺などを収納可能なエッセンシャルオーガナイザ キャスター付きキャリーバッグのハンドルを通すことができる、パススルー式トロリースリーブ 背面のセキュリティポケット すべての電子機器用ポケットに保護性の高いキルト加工パッドを採用 すぐに取り出せる内部メッシュポケット 快適にフィットするショルダーストラップ キャスター付きキャリーバッグのハンドルを通すと、簡単に移動できるようになるパススルー式トロリースリーブ 材質: ポリエステル200d / 300d、裏面PVC、ナイロン製の裏地注文コード48930447品番601058