曜日別特売
601060 Wenger SwissGear  ノートパソコンケース Wenger SwissGear 48930456

Wenger SwissGear ノートパソコンケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様形状:Briefcase●最大画面サイズ:16インチ●色:Black●素材:Nylon●外形寸法:393.7 x 292.1 x 88.9mm●重量:1.1kg●外形の奥行き:88.9mm●外部幅:393.7mm●外部高さ:292.1mm●モデル:Route●Wenger ROUTE 16インチラップトップメッセンジャーバッグ. Wenger SwissGear製のROUTEブリーフケース型ラップトップバックケースは、最大16インチのノートPCやラップトップの収納に最適です。このROUTEケースには、ラップトップデバイス用のパッド付きキズ防止コンパートメントと、キズ防止裏地付きの10インチタブレット専用ポケットがあります。コンパートメントは小型デザインでありながらファイルディバイダと2つの内部のメッシュポケットを備え、必需品やアクセサリを収納できます。 このケースには、人間工学に基づいたパッド付きキャリーハンドルと、取り外し式のパッド付きショルダーストラップがあるので、最も忙しい通勤中にも簡単に荷物を持ち運ぶことができます。. 特長と利点. パッド付き、キズ防止保護、最大16インチラップトップ用 Essentialsオーガナイザには、キズ防止用の裏地が付いた10インチタブレット専用ポケットあり 内側に2つのメッシュ素材アクセサリポケットが付いたファイルディバイダ よく使う物を簡単に取り出せるクイックポケット 取り外し / 調節可能なパッド付きショルダーストラップ パッド付きの持ち手 ジッパーを外すとパススルー式トロリースリーブになるリアポケットは、キャスター付きキャリーバッグのハンドルに通して、複数のバッグで簡単に移動可能注文コード48930456品番601060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様形状:Briefcase●最大画面サイズ:16インチ●色:Black●素材:Nylon●外形寸法:393.7 x 292.1 x 88.9mm●重量:1.1kg●外形の奥行き:88.9mm●外部幅:393.7mm●外部高さ:292.1mm●モデル:Route●Wenger ROUTE 16インチラップトップメッセンジャーバッグ. Wenger SwissGear製のROUTEブリーフケース型ラップトップバックケースは、最大16インチのノートPCやラップトップの収納に最適です。このROUTEケースには、ラップトップデバイス用のパッド付きキズ防止コンパートメントと、キズ防止裏地付きの10インチタブレット専用ポケットがあります。コンパートメントは小型デザインでありながらファイルディバイダと2つの内部のメッシュポケットを備え、必需品やアクセサリを収納できます。 このケースには、人間工学に基づいたパッド付きキャリーハンドルと、取り外し式のパッド付きショルダーストラップがあるので、最も忙しい通勤中にも簡単に荷物を持ち運ぶことができます。. 特長と利点. パッド付き、キズ防止保護、最大16インチラップトップ用 Essentialsオーガナイザには、キズ防止用の裏地が付いた10インチタブレット専用ポケットあり 内側に2つのメッシュ素材アクセサリポケットが付いたファイルディバイダ よく使う物を簡単に取り出せるクイックポケット 取り外し / 調節可能なパッド付きショルダーストラップ パッド付きの持ち手 ジッパーを外すとパススルー式トロリースリーブになるリアポケットは、キャスター付きキャリーバッグのハンドルに通して、複数のバッグで簡単に移動可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする