601062 Wenger SwissGear  ノートパソコンケース Wenger SwissGear 48930465

Wenger SwissGear ノートパソコンケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様形状:Briefcase●最大画面サイズ:16インチ●色:Black●素材:Nylon●外形寸法:406.4 x 279.4 x 88.9mm●重量:850g●外形の奥行き:88.9mm●外部幅:406.4mm●外部高さ:279.4mm●モデル:フォーマット●Wenger FORMAT 16インチラップトップスリムケース. このWenger SwissGear製のFORMATブリーフケース型ラップトップスリムケースは、最大16インチのラップトップやノートPCを収納するのに最適です。このスリムなケースには、ラップトップデバイスを確実に保護するためのメインコンパートメントが付いています。また、タブレットや電子書籍リーダー専用のポケットがあり、傷の付きにくい裏地が付いています。 人間工学に基づいたキャリーハンドルと、取り外し可能なショルダーストラップを備えた、このFORMATスリムケースは持ち運びが簡単で、混雑する通勤時や、厳しいスケジュールの旅行にも最適です。. 特長と利点. パッド付きラップトップコンパートメント 傷の付きにくい裏地を使用したタブレット / eReader用のポケット エッセンシャルオーガナイザ 内側に2つのメッシュ素材アクセサリポケットが付いたファイルデバイダ ジッパーを外すとパススルー式トロリースリーブになる背面ポケット 内側に2つのメッシュ素材アクセサリポケットが付いたファイルデバイダ ジッパー付き前面ポケット パッド付きの持ち手 調節可能なパッド付きショルダーストラップ ジッパーを外すとパススルー式トロリースリーブになる背面ポケット。キャスター付きキャリーバッグのハンドルを通して簡単に移動可能 材質: ナイロン400d、裏面PVC、ポリエステル製の裏地 注文コード48930465 品番601062
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様形状:Briefcase●最大画面サイズ:16インチ●色:Black●素材:Nylon●外形寸法:406.4 x 279.4 x 88.9mm●重量:850g●外形の奥行き:88.9mm●外部幅:406.4mm●外部高さ:279.4mm●モデル:フォーマット●Wenger FORMAT 16インチラップトップスリムケース. このWenger SwissGear製のFORMATブリーフケース型ラップトップスリムケースは、最大16インチのラップトップやノートPCを収納するのに最適です。このスリムなケースには、ラップトップデバイスを確実に保護するためのメインコンパートメントが付いています。また、タブレットや電子書籍リーダー専用のポケットがあり、傷の付きにくい裏地が付いています。 人間工学に基づいたキャリーハンドルと、取り外し可能なショルダーストラップを備えた、このFORMATスリムケースは持ち運びが簡単で、混雑する通勤時や、厳しいスケジュールの旅行にも最適です。. 特長と利点. パッド付きラップトップコンパートメント 傷の付きにくい裏地を使用したタブレット / eReader用のポケット エッセンシャルオーガナイザ 内側に2つのメッシュ素材アクセサリポケットが付いたファイルデバイダ ジッパーを外すとパススルー式トロリースリーブになる背面ポケット 内側に2つのメッシュ素材アクセサリポケットが付いたファイルデバイダ ジッパー付き前面ポケット パッド付きの持ち手 調節可能なパッド付きショルダーストラップ ジッパーを外すとパススルー式トロリースリーブになる背面ポケット。キャスター付きキャリーバッグのハンドルを通して簡単に移動可能 材質: ナイロン400d、裏面PVC、ポリエステル製の裏地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする