白無地板 10枚組 エコユニボード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10枚) 注文コード 48930472 品番 T886-40
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。

表示内容白無地 取付け方法吊り下げ 材質エコユニボード 用途工場・建物の配管バルブに。 仕様4mmΦ穴上1 トラスコ品番415-5904 厚さ(mm)2 寸法(mm)50×50 質量(g)24 寸法(縦×横)(mm)50×50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48930463
2019-10-16
用途:
管理用

数字のカッティングシートを貼付したのですが、一度アルコールで拭いてからでないと剥がれやすいかも。
軽くて角丸・穴あけ加工がすでにされているので加工の手間がはぶけて助かります。

3人が参考にしています
対象商品:
48930481
2017-10-16
用途:
表示用
中村商事株式会社 様

表面がもっとつるっとしていると思っていましたが、艶消し?のような感じでマジックで表示しやすい感じがしました。ただし、マジックが乾くまで少し注意。その後は全く問題なし

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小判札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする