内容量1個
仕様形状:Briefcase●最大画面サイズ:14インチ●色:Black●素材:Nylon●外形寸法:381 x 260.4 x 63.5mm●重量:800g●外形の奥行き:63.5mm●外部幅:381mm●外部高さ:260.4mm●モデル:ソース●Wenger SOURCEラップトップブリーフケース. Wenger SwisgearのSOURCEラップトップブリーフケースは、コンパクトで汎用性があり、デュアルコンパートメントと、必要なものを簡単に取り出せるQuik Pocketを備えています。前面のコンパートメントには各種の便利なポケットがあり、iPadやタブレット、携帯電話、使用するケーブル、名刺入れなどに最適です。また、書類を分類して収納できるファイルディバイダもあります。 このブリーフケーススタイルのラップトップケースには、パッド付きのハンドルと取り外し可能なショルダーストラップがあるため、持ち運びが簡単で移動の多いライフスタイルに適しています。多忙な通勤時間にも、ミーティングやプレゼンテーションを大量にこなす日にも、SOURCEラップトップケースは最適です。. 特長と利点. パッド付きラップトップコンパートメント キズの付きにくい裏地を使用したタブレット / eReader用ポケット 資料を分類して収納可能なファイルディバイダ ジッパーを外すとパススルー式トロリースリーブになるリアポケット 取り外し可能なショルダーストラップ 必要なものを簡単に取り出せるQuik Pocket ジッパーを外すとパススルー式トロリースリーブになるリアポケット。キャスター付きキャリーバッグに取り付けて楽に移動 材質: ナイロン400 d、裏面PVC、ポリエステル製の裏地
注文コード48930483
品番601064