曜日別特売
TPSA-970R 穴あきショベル 970mm TRUSCO 48930506

穴あきショベル 970mm

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード48930506品番TPSA-970R
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

刃先に水抜き穴があり、水分の多い場所での作業に最適です。土離れが良いです。ローレットグリップ採用でしっかり握れ、滑りません。刃先は完全な熱処理です。(焼入れ、焼き戻し)です。

刃先形状丸形全長(mm)970トラスコ品番409-7645質量(kg)1.6板厚(mm)1.6材質(柄部)ハイテンパイプ鋼材質(刃)ショベル鋼板刃先(mm)295刃先幅寸法(mm)205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48930506
2020-08-26
用途: ニンニクの収穫
製造業

濡れた土壌を掘るときは便利。耐久性の確認はこれから。(今までは通常の剣スコ1本/年割れにて消費)

対象商品 : 48930506
2018-01-20
用途: 土の掘削

粘土質の湿気の多い土を掘削する際には他のスコップに比べて穴あきで細身なので最高に使い勝手が良いです。 以前から使用していて、とても使いやすいのでもう1本購入させていただきました。

2が参考にしています
対象商品 : 48930506
2015-03-17
用途: 庭弄り等

見た目通り普通のスコップより少し幅が狭い。
土離れが良いとの事だが、あまり感じなかった。
刃先を研がないと切れが悪い。そのままでは木の根は切れない。
丈夫そうだし物は悪くはないです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする