Wenger SwissGear ノートパソコンケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様形状:Briefcase●最大画面サイズ:16インチ●色:Black●素材:Nylon●外形寸法:393.7 x 279.4 x 95.3mm●重量:1kg●外形の奥行き:95.3mm●外部幅:393.7mm●外部高さ:279.4mm●モデル:ソース●Wenger SOURCEラップトップブリーフケース. Wenger SwisgearのSOURCEラップトップブリーフケースは、コンパクトで汎用性があり、デュアルコンパートメントと、必要なものを簡単に取り出せるQuik Pocketを備えています。前面のコンパートメントには各種の便利なポケットがあり、iPadやタブレット、携帯電話、使用するケーブル、名刺入れなどに最適です。また、書類を分類して収納できるファイルディバイダもあります。 このブリーフケーススタイルのラップトップケースには、パッド付きのハンドルと取り外し可能なショルダーストラップがあるため、持ち運びが簡単で移動の多いライフスタイルに適しています。多忙な通勤時間にも、ミーティングやプレゼンテーションを大量にこなす日にも、SOURCEラップトップケースは最適です。. 特長と利点. パッド付きラップトップコンパートメント キズの付きにくい裏地を使用したタブレット / eReader用ポケット 資料を分類して収納可能なファイルディバイダ ジッパーを外すとパススルー式トロリースリーブになるリアポケット 取り外し可能なショルダーストラップ 必要なものを簡単に取り出せるQuik Pocket ジッパーを外すとパススルー式トロリースリーブになるリアポケット。キャスター付きキャリーバッグに取り付けて楽に移動 材質: ナイロン400 d、裏面PVC、ポリエステル製の裏地 注文コード48930508 品番601066
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様形状:Briefcase●最大画面サイズ:16インチ●色:Black●素材:Nylon●外形寸法:393.7 x 279.4 x 95.3mm●重量:1kg●外形の奥行き:95.3mm●外部幅:393.7mm●外部高さ:279.4mm●モデル:ソース●Wenger SOURCEラップトップブリーフケース. Wenger SwisgearのSOURCEラップトップブリーフケースは、コンパクトで汎用性があり、デュアルコンパートメントと、必要なものを簡単に取り出せるQuik Pocketを備えています。前面のコンパートメントには各種の便利なポケットがあり、iPadやタブレット、携帯電話、使用するケーブル、名刺入れなどに最適です。また、書類を分類して収納できるファイルディバイダもあります。 このブリーフケーススタイルのラップトップケースには、パッド付きのハンドルと取り外し可能なショルダーストラップがあるため、持ち運びが簡単で移動の多いライフスタイルに適しています。多忙な通勤時間にも、ミーティングやプレゼンテーションを大量にこなす日にも、SOURCEラップトップケースは最適です。. 特長と利点. パッド付きラップトップコンパートメント キズの付きにくい裏地を使用したタブレット / eReader用ポケット 資料を分類して収納可能なファイルディバイダ ジッパーを外すとパススルー式トロリースリーブになるリアポケット 取り外し可能なショルダーストラップ 必要なものを簡単に取り出せるQuik Pocket ジッパーを外すとパススルー式トロリースリーブになるリアポケット。キャスター付きキャリーバッグに取り付けて楽に移動 材質: ナイロン400 d、裏面PVC、ポリエステル製の裏地 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする