Wenger SwissGear ノートパソコンケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様形状:Backpack●最大画面サイズ:14インチ●色:Black●素材:Nylon●外形寸法:266.7 x 419.1 x 152.4mm●重量:1kg●外形の奥行き:152.4mm●外部幅:266.7mm●外部高さ:419.1mm●モデル:Reload●Wenger RELOADラップトップバックパック、14インチ. Wenger SwissGear製のこのRELOADラップトップバックパックは、最大16インチのラップトップコンピュータやタブレットを収納するのに最適です。バックパックはコンパクトでデザインはシンプル。さまざまな物を収納できる複数の収納区画を備えています。メインの収納区画の内部にはデバイスを固定するポケットが付いていて、2つ目の区画にはケーブル、ペン、メモ帳などを収納するのに最適な各種ポケットが付いています。 パッド付きバックパネルと快適にフィットするストラップを備え、軽量なので、学生、営業担当者、ITコンサルタントなど、移動の多い人に最適です。. 特長と利点. コード、充電器、名刺などをすっきりと取り出しやすい状態で収納可能なエッセンシャルオーガナイザ ウォーターボトルや小さな傘を収納できる多目的ジッパー付きサイドポケット フロントジッパー付きポケット パッド付きバックパネル パッド付きの持ち手 キャスター付きキャリーバッグのハンドルを通すと複数のバッグでも楽に移動できるようになる、パススルー式トロリースリーブ 注文コード48930526 品番601068
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様形状:Backpack●最大画面サイズ:14インチ●色:Black●素材:Nylon●外形寸法:266.7 x 419.1 x 152.4mm●重量:1kg●外形の奥行き:152.4mm●外部幅:266.7mm●外部高さ:419.1mm●モデル:Reload●Wenger RELOADラップトップバックパック、14インチ. Wenger SwissGear製のこのRELOADラップトップバックパックは、最大16インチのラップトップコンピュータやタブレットを収納するのに最適です。バックパックはコンパクトでデザインはシンプル。さまざまな物を収納できる複数の収納区画を備えています。メインの収納区画の内部にはデバイスを固定するポケットが付いていて、2つ目の区画にはケーブル、ペン、メモ帳などを収納するのに最適な各種ポケットが付いています。 パッド付きバックパネルと快適にフィットするストラップを備え、軽量なので、学生、営業担当者、ITコンサルタントなど、移動の多い人に最適です。. 特長と利点. コード、充電器、名刺などをすっきりと取り出しやすい状態で収納可能なエッセンシャルオーガナイザ ウォーターボトルや小さな傘を収納できる多目的ジッパー付きサイドポケット フロントジッパー付きポケット パッド付きバックパネル パッド付きの持ち手 キャスター付きキャリーバッグのハンドルを通すと複数のバッグでも楽に移動できるようになる、パススルー式トロリースリーブ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする