曜日別特売
TL-230M アルミレベル(箱型) TRUSCO 48930533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミレベル(箱型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)230
内容量1本注文コード48930533品番TL-230M
参考基準価格(税別)¥4,590販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管です。(水平)45°測定可能です。箱型フレーム・スケール目盛付です。端面カバーが平らですので壁などにしっかりあてて測定が可能です。

用途傾き測定に。呼び寸法(mm)230精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°トラスコ品番415-8211長さ(mm)230質量(g)210マグネット1ヵ所材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)50.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする