内容量1個仕様形状:Backpack●最大画面サイズ:16インチ●色:Grey●素材:Nylon●外形寸法:304.8 x 444.5 x 177.8mm●重量:1.2kg●外形の奥行き:177.8mm●外部幅:304.8mm●外部高さ:44.5mm●モデル:Reload●Wenger RELOADラップトップバックパック、16インチ. Wenger SwissGear製のこのRELOADラップトップバックパックは、最大16インチのラップトップコンピュータやタブレットを収納するのに最適です。バックパックはコンパクトでデザインはシンプル。さまざまな物を収納できる複数の収納区画を備えています。メインの収納区画の内部にはデバイスを固定するポケットが付いていて、2つ目の区画にはケーブル、ペン、メモ帳などを収納するのに最適な各種ポケットが付いています。 パッド付きバックパネルと快適にフィットするストラップを備え、軽量なので、学生、営業担当者、ITコンサルタントなど、移動の多い人に最適です。. 特長と利点. コード、充電器、名刺などをすっきりと取り出しやすい状態で収納可能なエッセンシャルオーガナイザ ウォーターボトルや小さな傘を収納できる多目的ジッパー付きサイドポケット フロントジッパー付きポケット パッド付きバックパネル パッド付きの持ち手 キャスター付きキャリーバッグのハンドルを通すと複数のバッグでも楽に移動できるようになる、パススルー式トロリースリーブ注文コード48930553品番601071