内容量1個仕様形状:Backpack●最大画面サイズ:16インチ●色:Black●素材:Nylon●外形寸法:304.8 x 444.5 x 177.8mm●重量:1.3kg●外形の奥行き:177.8mm●外部幅:304.8mm●外部高さ:444.5mm●モデル:Link●Wenger LINK 16インチラップトップバックパック. このWenger SwissGear製のLINKラップトップバックパックは、最大16インチのラップトップ、ノートPC、タブレットを収納するのに最適です。このバックパックにはシンプルなデザインが施されていて、汎用性の高いコンパートメントには、デバイスを保護する傷の付きにくい裏地が使用されています。 メインのコンパートメントには、ケーブル、充電器、その他のアクセサリを整理するのに最適なポケットが付いています。バックパックにも、便利で取り出しの簡単なポケットがあります。また、バックパックを直立状態で保管できるようにするCaseBaseスタビライザプラットフォームも備えているので、中身を簡単に探すことができます。 LINKバックパックは、快適なショルダーストラップとパッド付きの背面パネルを備えているので、着用者の快適さを確保しています。. 特長と利点. 傷のつきにくい裏地で機器を保護 CaseBaseスタビライザプラットフォームで、バッグを立てておくことが可能 必需品を簡単に取り出せるクイックポケット 一連のポケットから取り出せるように、ケーブル、充電器、名刺を保管するオーガナイザ ウォーターボトルを収納できる多目的サイドポケット 快適なパッド付きショルダーストラップ パッド付きのバックパネルと持ち手 キャスター付きキャリーバッグに取り付けると、移動が楽になるパススルー式トロリースリーブ注文コード48930569品番601072