曜日別特売
601079 Wenger SwissGear  ノートパソコンケース Wenger SwissGear 48930578

Wenger SwissGear ノートパソコンケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様形状:Briefcase●最大画面サイズ:14インチ●色:Black●素材:Nylon●外形寸法:380 x 260 x 50mm●重量:800g●外形の奥行き:260mm●外部幅:380mm●外部高さ:50mm●モデル:フォーマット●Wenger FORMAT 14インチラップトップスリムケース. このWenger SwissGear製のFORMATブリーフケース型ラップトップスリムケースは、最大14インチのラップトップやノートPCを収納するのに最適です。このスリムなケースには、ラップトップデバイスを確実に保護するためのメインコンパートメントが付いています。また、タブレットや電子書籍リーダー専用のポケットがあり、傷の付きにくい裏地が付いています。 人間工学に基づいたキャリーハンドルと、取り外し可能なショルダーストラップを備えた、このFORMATスリムケースは持ち運びが簡単で、混雑する通勤時や、厳しいスケジュールの旅行にも最適です。. パッド付きのラップトップ用コンパーメント、スクラッチ防止の裏地が付いたタブレット / eReader用ポケット 内側に2つのメッシュ素材アクセサリポケットが付いたファイルデバイダ ジッパーを外すとパススルー式トロリースリーブになる背面ポケット。キャスター付きキャリーバッグに取り付けると、移動が簡単 材質: ナイロン400d、PVC裏地、ポリエステル製の裏地注文コード48930578品番601079
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様形状:Briefcase●最大画面サイズ:14インチ●色:Black●素材:Nylon●外形寸法:380 x 260 x 50mm●重量:800g●外形の奥行き:260mm●外部幅:380mm●外部高さ:50mm●モデル:フォーマット●Wenger FORMAT 14インチラップトップスリムケース. このWenger SwissGear製のFORMATブリーフケース型ラップトップスリムケースは、最大14インチのラップトップやノートPCを収納するのに最適です。このスリムなケースには、ラップトップデバイスを確実に保護するためのメインコンパートメントが付いています。また、タブレットや電子書籍リーダー専用のポケットがあり、傷の付きにくい裏地が付いています。 人間工学に基づいたキャリーハンドルと、取り外し可能なショルダーストラップを備えた、このFORMATスリムケースは持ち運びが簡単で、混雑する通勤時や、厳しいスケジュールの旅行にも最適です。. パッド付きのラップトップ用コンパーメント、スクラッチ防止の裏地が付いたタブレット / eReader用ポケット 内側に2つのメッシュ素材アクセサリポケットが付いたファイルデバイダ ジッパーを外すとパススルー式トロリースリーブになる背面ポケット。キャスター付きキャリーバッグに取り付けると、移動が簡単 材質: ナイロン400d、PVC裏地、ポリエステル製の裏地RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする