内容量1個仕様形状:Briefcase●最大画面サイズ:14インチ●色:Grey●素材:Nylon●外形寸法:380 x 260 x 50mm●重量:800g●外形の奥行き:260mm●外部幅:380mm●外部高さ:50mm●モデル:フォーマット●Wenger FORMAT 14インチラップトップスリムケース. このWenger SwissGear製のFORMATブリーフケース型ラップトップスリムケースは、最大14インチのラップトップやノートPCを収納するのに最適です。このスリムなケースには、ラップトップデバイスを確実に保護するためのメインコンパートメントが付いています。また、タブレットや電子書籍リーダー専用のポケットがあり、傷の付きにくい裏地が付いています。 人間工学に基づいたキャリーハンドルと、取り外し可能なショルダーストラップを備えた、このFORMATスリムケースは持ち運びが簡単で、混雑する通勤時や、厳しいスケジュールの旅行にも最適です。. パッド付きのラップトップ用コンパーメント、スクラッチ防止の裏地が付いたタブレット / eReader用ポケット 内側に2つのメッシュ素材アクセサリポケットが付いたファイルデバイダ ジッパーを外すとパススルー式トロリースリーブになる背面ポケット。キャスター付きキャリーバッグに取り付けると、移動が簡単 材質: ナイロン400d、PVC裏地、ポリエステル製の裏地注文コード48930587品番601080