※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミレベル(箱型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48930612 品番 TL-600M
参考基準価格(税別)¥6,570 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管です。(水平)45°測定可能です。箱型フレーム・スケール目盛付です。端面カバーが平らですので壁などにしっかりあてて測定が可能です。

呼び寸法(mm)600 精度±1.5mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° トラスコ品番415-8253 長さ(mm)600 質量(g)460 マグネット2ヵ所 用途傾き測定に。 材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 厚さ(mm)19 高さ(mm)50.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする