Wenger SwissGear ノートパソコンケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様形状:Backpack●最大画面サイズ:15.4インチ●色:Black●素材:Nylon●外形寸法:180 x 300 x 430mm●重量:1.1kg●外形の奥行き:180mm●外部幅:300mm●外部高さ:430mm●モデル:Gigabyte●Wenger Gigabyte 15.4インチノートブックバックパック. Wenger SwissGear製のGigabyteバックパックは、15インチまでのラップトップ、ノートPC、タブレットを収納できます。コンパクトで使いやすいGigabyteは、衝撃を吸収するショルダーストラップとパッド付きバックパネルを備えているので、混雑する通勤時に最適です。 また、出し入れしやすい前面ポケットとジッパー付きウォーターボトル用のポケットを備えたこのバックパックには、傷のつきにくい裏地を使用したパッド付きコンパートメントがあるので、ラップトップを無傷の状態に維持できます。さらにセキュリティを高めるため、ロック可能なジッパー引手も備えています。. 15インチまでのMacBook / Ultra / ノートPCに適合 デュアルコンパートメント 傷の付きにくい裏地を使用したパッド付きラップトップコンパートメント ケースの底面に安定感を持たせるプラットフォーム 衝撃を吸収するショルダーストラップ ロック可能なジッパー引手 クイックアクセスポケット 注文コード48930623 品番68374001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様形状:Backpack●最大画面サイズ:15.4インチ●色:Black●素材:Nylon●外形寸法:180 x 300 x 430mm●重量:1.1kg●外形の奥行き:180mm●外部幅:300mm●外部高さ:430mm●モデル:Gigabyte●Wenger Gigabyte 15.4インチノートブックバックパック. Wenger SwissGear製のGigabyteバックパックは、15インチまでのラップトップ、ノートPC、タブレットを収納できます。コンパクトで使いやすいGigabyteは、衝撃を吸収するショルダーストラップとパッド付きバックパネルを備えているので、混雑する通勤時に最適です。 また、出し入れしやすい前面ポケットとジッパー付きウォーターボトル用のポケットを備えたこのバックパックには、傷のつきにくい裏地を使用したパッド付きコンパートメントがあるので、ラップトップを無傷の状態に維持できます。さらにセキュリティを高めるため、ロック可能なジッパー引手も備えています。. 15インチまでのMacBook / Ultra / ノートPCに適合 デュアルコンパートメント 傷の付きにくい裏地を使用したパッド付きラップトップコンパートメント ケースの底面に安定感を持たせるプラットフォーム 衝撃を吸収するショルダーストラップ ロック可能なジッパー引手 クイックアクセスポケット RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする