※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミレベル(箱型)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48930637 品番 TL-900M
参考基準価格(税別)¥7,930 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管です。(水平)45°測定可能です。箱型フレーム・スケール目盛付です。端面カバーが平らですので壁などにしっかりあてて測定が可能です。

呼び寸法(mm)900 精度±1.5mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° トラスコ品番415-8261 長さ(mm)900 質量(g)640 マグネット2ヵ所 用途傾き測定に。 材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 厚さ(mm)19 高さ(mm)50.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする