曜日別特売
GA-7011-14 Wenger SwissGear  ノートパソコンケース Wenger SwissGear 48930639

Wenger SwissGear ノートパソコンケース

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様形状:Wheeled Case●最大画面サイズ:17インチ●色:Grey●素材:Nylon●外形寸法:432 x 406 x 254mm●重量:3.7kg●外形の奥行き:254mm●外部幅:432mm●外部高さ:406mm●モデル:Granada●Wenger Granada Wheeled Case Grey. From Wenger SwissGear, the Granada Laptop carrier is a compact and functional wheeled business case. Able to store laptops and notebooks up to 17 inches, the Granada has zipped interior compartments that are ideal for associated accessories such as USB cords and power adapters. With easy glide wheels and a telescopic handle, the case is easily manoeuvrable on narrow walkways and is handy for crowded commutes. With a 21 litre capacity, the case is perfect for overnight stays. Features and Benefits. Computer compartment fits most 15.4 and 17in. widescreen notebooks All-business organizer has pockets and slots for pens, PDA, phone, iPod, business cards, etc. Expanding business files Easy-glide skate wheels Telescopic handle Rear trolley strap注文コード48930639品番GA-7011-14
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様形状:Wheeled Case●最大画面サイズ:17インチ●色:Grey●素材:Nylon●外形寸法:432 x 406 x 254mm●重量:3.7kg●外形の奥行き:254mm●外部幅:432mm●外部高さ:406mm●モデル:Granada●Wenger Granada Wheeled Case Grey. From Wenger SwissGear, the Granada Laptop carrier is a compact and functional wheeled business case. Able to store laptops and notebooks up to 17 inches, the Granada has zipped interior compartments that are ideal for associated accessories such as USB cords and power adapters. With easy glide wheels and a telescopic handle, the case is easily manoeuvrable on narrow walkways and is handy for crowded commutes. With a 21 litre capacity, the case is perfect for overnight stays. Features and Benefits. Computer compartment fits most 15.4 and 17in. widescreen notebooks All-business organizer has pockets and slots for pens, PDA, phone, iPod, business cards, etc. Expanding business files Easy-glide skate wheels Telescopic handle Rear trolley strapRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする