Wenger SwissGear ノートパソコンケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様形状:Backpack●最大画面サイズ:17インチ●色:Blue●素材:Nylon●外形寸法:381 x 508 x 254mm●重量:2.1kg●外形の奥行き:254mm●外部幅:381mm●外部高さ:508mm●モデル:Pegasus●CE. Swissgear Pegasusバックパック17インチ、青. Wenger SwissGear製のPegasusバックパックは、最も厳しい要件に適合するほど十分な容量があり、長旅が楽になるように2種類のキャリングオプションを備えています。Pegasusバックパックには、キャリングハンドルとショルダーストラップが付いているので、列車や飛行機での長旅に最適なだけでなく、オフィスでの使用にも便利です。安定したベースを備えているため、直立状態で保管したり、コンパートメントの中身を探しやすくなっています。 このバックパックは、分離された大型コンパートメントに加え、前面 / 側面に出し入れしやすいポケットを備えているので、非常に汎用性が高くなっています。衝撃を吸収するショルダーストラップや、通気性のある背当てパッドのおかげで、長時間の持ち運びにも非常に快適です。 Wenger SwisgearのPegasusバックパックは、軽量で耐久性に優れています。また、画面サイズが17インチまでのノートPCを収納できる設計になっています。. 特長と利点. ほとんどの17インチノートPCに対応 COMP-U-FLEXコンピュータ収納ポケット 衝撃を吸収するショルダーストラップ iPod / 音楽プレーヤー収納ポケット 通気性のある背当てパッド エッセンシャルオーガナイザ CaseBaseスタビライザプラットフォーム デュアルハンドルシステム 注文コード48930648 品番GA-7306-06F00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様形状:Backpack●最大画面サイズ:17インチ●色:Blue●素材:Nylon●外形寸法:381 x 508 x 254mm●重量:2.1kg●外形の奥行き:254mm●外部幅:381mm●外部高さ:508mm●モデル:Pegasus●CE. Swissgear Pegasusバックパック17インチ、青. Wenger SwissGear製のPegasusバックパックは、最も厳しい要件に適合するほど十分な容量があり、長旅が楽になるように2種類のキャリングオプションを備えています。Pegasusバックパックには、キャリングハンドルとショルダーストラップが付いているので、列車や飛行機での長旅に最適なだけでなく、オフィスでの使用にも便利です。安定したベースを備えているため、直立状態で保管したり、コンパートメントの中身を探しやすくなっています。 このバックパックは、分離された大型コンパートメントに加え、前面 / 側面に出し入れしやすいポケットを備えているので、非常に汎用性が高くなっています。衝撃を吸収するショルダーストラップや、通気性のある背当てパッドのおかげで、長時間の持ち運びにも非常に快適です。 Wenger SwisgearのPegasusバックパックは、軽量で耐久性に優れています。また、画面サイズが17インチまでのノートPCを収納できる設計になっています。. 特長と利点. ほとんどの17インチノートPCに対応 COMP-U-FLEXコンピュータ収納ポケット 衝撃を吸収するショルダーストラップ iPod / 音楽プレーヤー収納ポケット 通気性のある背当てパッド エッセンシャルオーガナイザ CaseBaseスタビライザプラットフォーム デュアルハンドルシステム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする