Wenger SwissGear ノートパソコンケース

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様形状:Backpack●最大画面サイズ:16インチ●色:Blue●素材:Nylon●外形寸法:279.4 x 388.6 x 45.7mm●外形の奥行き:45.7mm●外部幅:279.4mm●外部高さ:388.6mm●モデル:Mythos●Wenger Swissgear Mythos 16インチバックパック. 電子機器を安全に保管することができます。 このバックパックは、画面サイズが16インチのラップトップコンピュータシステムを保護するよう製造されています。 CaseBase安定プラットフォームを装備しているため、倒れません。 水のボトルを入れるのに最適なサイドメッシュポケット、パッド付きで快適な肩ストラップ、人間工学に基づいた丈夫なキャリングハンドル、トロリーストラップとしても使用できる後部吊り下げハンドルが付属. ほとんどの16インチワイドスクリーンに適合 サイドメッシュポケットは水のボトルに最適 快適なパッド付き肩ストラップ 人間工学に基づいた丈夫なキャリングハンドル 後部の吊り下げハンドルはトロリーストラップとしても使用可能 注文コード48930657 品番GA-7328-06F00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様形状:Backpack●最大画面サイズ:16インチ●色:Blue●素材:Nylon●外形寸法:279.4 x 388.6 x 45.7mm●外形の奥行き:45.7mm●外部幅:279.4mm●外部高さ:388.6mm●モデル:Mythos●Wenger Swissgear Mythos 16インチバックパック. 電子機器を安全に保管することができます。 このバックパックは、画面サイズが16インチのラップトップコンピュータシステムを保護するよう製造されています。 CaseBase安定プラットフォームを装備しているため、倒れません。 水のボトルを入れるのに最適なサイドメッシュポケット、パッド付きで快適な肩ストラップ、人間工学に基づいた丈夫なキャリングハンドル、トロリーストラップとしても使用できる後部吊り下げハンドルが付属. ほとんどの16インチワイドスクリーンに適合 サイドメッシュポケットは水のボトルに最適 快適なパッド付き肩ストラップ 人間工学に基づいた丈夫なキャリングハンドル 後部の吊り下げハンドルはトロリーストラップとしても使用可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする