曜日別特売
TA-45 プラスチック境界杭 TRUSCO 48930664

 

TA-45 プラスチック境界杭 TRUSCO 48930664
TA-45 プラスチック境界杭 TRUSCO 48930664

プラスチック境界杭

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)450
幅(mm)45
内容量1本注文コード48930664品番TA-45
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。JIS K6932規格品です。

用途測量標識のポイントに。地境の表示に。高さ(mm)450幅(mm)45トラスコ品番402-6004材質複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック)質量(kg)0.35キャップ色刻印(天面)田
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48930664
2024-05-20
用途: 畑の区画整理に使用
不動産業

ヘッドも大きく打ちやすい。この大きさになるとハンマーも大きくなります、ちょっと重労働です。

対象商品 : 48930664
2021-08-31
用途: 境界杭の交換

自宅の境界杭の頭の部分の赤がほとんど白くなり、土中で判別が難しくなったので新しいものと交換しました。赤の四角がはっきり見えて安心です。

対象商品 : 48930682
2020-02-21
用途: 境界確認
製造業

機能は十分満足できるものだった。価格も非常に安かった。

対象商品 : 48930664
2019-01-04
用途: 農地(茶園)の境界で使いました。
鈴木農園農・林・水産業

思ったより深く刺さったので、満足しています。土地の境界は、とっても大事だよ!と村の長老にアドバイスして頂いたので、腐らない今回の境界杭はうってつけでした。満足しています。

対象商品 : 48930691
2017-07-28
用途: 測量杭
株式会社アスカエンジニア

杭に貼ってあるモノタロウのシールを土中部分に貼るか又は杭に貼らないでほしい、施主よりはがすよう指示されました。

1が参考にしています
対象商品 : 48930691
2016-08-25
用途: 土地の境界へ設置
TY設計サービス業

まだ使ってないですが、何時も使っている物と同じなので、問題ないです。

対象商品 : 48930664
2015-11-19
用途: 農地の境界杭として、あるいは敷地の境界杭として

ほぼ問題なく使用できたので満足している。

対象商品 : 48930673
2014-07-15
用途: 地すべりの移動杭
北陽建設株式会社

埋設部分の40cm程度がやや細くなっているため、打ち込みやすいです。
類似商品よりも若干安いですが、特に使用上問題となる部分はありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする