Wenger SwissGear ノートパソコンケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様形状:Backpack●最大画面サイズ:17インチ●色:Black●素材:Nylon●外形寸法:381 x 500.4 x 248.9mm●外形の奥行き:248.9mm●外部幅:381mm●外部高さ:500.4mm●モデル:カーボン●Wengerカーボン17インチMac用バックパック. Wenger SwissGear製のCARBON Macバックパックは、Apple MacBookを念頭に設計されており、15インチのMacBook Proや17インチのMacBook Proなどのモデルに最適です。CARBONバックパックは、パッド入りのコンピュータ収納ポケットだけでなく、iPod / MP3専用プレーヤーポケット、ケーブルや充電器などのアクセサリに最適なエッセンシャルオーガナイザを備えています。 バックパックにはスタビライザベースが付いているので、直立状態で保管したり、中身を閲覧するのが簡単です。 このバックパックは快適性を重視した設計になっています。調節可能なショルダーストラップと通気性のある背当てパッドを備えているので、長時間にわたり快適に着用することができます。 学生、ITコンサルタント、営業担当者に関係なく、このスタイリッシュで汎用性の高いバックパックは、長距離旅行や長時間にわたるビジネス会議に最適です。. 特長と利点. パッド入りコンピュータ収納ポケット 衝撃を吸収するショルダーストラップ 通気性のある背当てパッド iPod / MP3プレーヤー収納ポケット エッセンシャルオーガナイザ ケースの底面に安定感を持たせるプラットフォーム 取り外し可能なキーフックの利点 所持品を取り出しやすく、すっきり収納 パックを倒さず、ラップトップを安全に保護 注文コード48930675 品番GA-7357-02F00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様形状:Backpack●最大画面サイズ:17インチ●色:Black●素材:Nylon●外形寸法:381 x 500.4 x 248.9mm●外形の奥行き:248.9mm●外部幅:381mm●外部高さ:500.4mm●モデル:カーボン●Wengerカーボン17インチMac用バックパック. Wenger SwissGear製のCARBON Macバックパックは、Apple MacBookを念頭に設計されており、15インチのMacBook Proや17インチのMacBook Proなどのモデルに最適です。CARBONバックパックは、パッド入りのコンピュータ収納ポケットだけでなく、iPod / MP3専用プレーヤーポケット、ケーブルや充電器などのアクセサリに最適なエッセンシャルオーガナイザを備えています。 バックパックにはスタビライザベースが付いているので、直立状態で保管したり、中身を閲覧するのが簡単です。 このバックパックは快適性を重視した設計になっています。調節可能なショルダーストラップと通気性のある背当てパッドを備えているので、長時間にわたり快適に着用することができます。 学生、ITコンサルタント、営業担当者に関係なく、このスタイリッシュで汎用性の高いバックパックは、長距離旅行や長時間にわたるビジネス会議に最適です。. 特長と利点. パッド入りコンピュータ収納ポケット 衝撃を吸収するショルダーストラップ 通気性のある背当てパッド iPod / MP3プレーヤー収納ポケット エッセンシャルオーガナイザ ケースの底面に安定感を持たせるプラットフォーム 取り外し可能なキーフックの利点 所持品を取り出しやすく、すっきり収納 パックを倒さず、ラップトップを安全に保護 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする