Wenger SwissGear ノートパソコンケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様形状:Briefcase●最大画面サイズ:16インチ●色:Black●素材:Nylon●外形寸法:429.3 x 307.3 x 121.9mm●重量:810g●外形の奥行き:121.9mm●外部幅:429.3mm●外部高さ:307.3mm●モデル:Insight●Wenger Insight 16in. Single Laptop Case. From Wenger SwissGear, the INSIGHT briefcase style laptop cases is both stylish and practical. Designed for laptops and notebooks up to 16 inches, the INSIGHT features a protected computer compartment, a spacious business organizer, and a quick access front pocket for storing essentials. Its durable construction ensures a dependable service life. The INSIGHT features an ergonomic carry handle and tear resistant carry strap, making it easy to carry and ideal for crowded commutes. Compact and convenient, this case is also very checkpoint friendly. Features and Benefits. Fits most 15.6in./16in. Notebooks Protective Computer Compartment Spacious Business Organizer Reinforced Ergonomic Handle Effectively protects today's larger laptops Safeguards laptop from damage Simplifies the airport security process Keeps belongings neat and easily accessible Easily store keys or other small items For a comfortable and easy carrying alternative Mounts case on a rolling suitcase 注文コード48930684 品番GA-7469-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様形状:Briefcase●最大画面サイズ:16インチ●色:Black●素材:Nylon●外形寸法:429.3 x 307.3 x 121.9mm●重量:810g●外形の奥行き:121.9mm●外部幅:429.3mm●外部高さ:307.3mm●モデル:Insight●Wenger Insight 16in. Single Laptop Case. From Wenger SwissGear, the INSIGHT briefcase style laptop cases is both stylish and practical. Designed for laptops and notebooks up to 16 inches, the INSIGHT features a protected computer compartment, a spacious business organizer, and a quick access front pocket for storing essentials. Its durable construction ensures a dependable service life. The INSIGHT features an ergonomic carry handle and tear resistant carry strap, making it easy to carry and ideal for crowded commutes. Compact and convenient, this case is also very checkpoint friendly. Features and Benefits. Fits most 15.6in./16in. Notebooks Protective Computer Compartment Spacious Business Organizer Reinforced Ergonomic Handle Effectively protects today's larger laptops Safeguards laptop from damage Simplifies the airport security process Keeps belongings neat and easily accessible Easily store keys or other small items For a comfortable and easy carrying alternative Mounts case on a rolling suitcase RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする