Wenger SwissGear ノートパソコンケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様形状:Briefcase●最大画面サイズ:17インチ●色:Black●素材:Nylon●外形寸法:445 x 337 x 89mm●重量:800g●外形の奥行き:89mm●外部幅:445mm●外部高さ:337mm●モデル:Legacy●Wengerレガシーダブルスリムケース17インチ、黒. このWenger SwissGear製のLegacyコンピュータ用「スリムケース」は、機能性と携帯性を重視する通勤者に最適です。2つのコンパートメントがある、検問所に対応した設計のパッド付きLegacyケースを使用すれば、最大17インチのラップトップやノートPCを持ち運びできます。 スリムかつコンパクトな形状で、調節可能なショルダーストラップを備えたこの地味なケースは、混雑する通勤時でも気軽で快適に持ち歩くことができます。. 特長と利点. ダブルスリムケースコンピュータスリーブ ほとんどの17インチのノートPCに対応 検問所に対応したコンパートメント ファイルコンパートメント 前面のアクセサリポケット ソフトグリップハンドル 耐引裂性のあるショルダーストラップ 注文コード48930693 品番WA-7444-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様形状:Briefcase●最大画面サイズ:17インチ●色:Black●素材:Nylon●外形寸法:445 x 337 x 89mm●重量:800g●外形の奥行き:89mm●外部幅:445mm●外部高さ:337mm●モデル:Legacy●Wengerレガシーダブルスリムケース17インチ、黒. このWenger SwissGear製のLegacyコンピュータ用「スリムケース」は、機能性と携帯性を重視する通勤者に最適です。2つのコンパートメントがある、検問所に対応した設計のパッド付きLegacyケースを使用すれば、最大17インチのラップトップやノートPCを持ち運びできます。 スリムかつコンパクトな形状で、調節可能なショルダーストラップを備えたこの地味なケースは、混雑する通勤時でも気軽で快適に持ち歩くことができます。. 特長と利点. ダブルスリムケースコンピュータスリーブ ほとんどの17インチのノートPCに対応 検問所に対応したコンパートメント ファイルコンパートメント 前面のアクセサリポケット ソフトグリップハンドル 耐引裂性のあるショルダーストラップ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする