Wenger SwissGear ノートパソコンケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様形状:Briefcase●最大画面サイズ:17インチ●色:Black●素材:Nylon●外形寸法:432 x 381 x 114mm●重量:1.6kg●外形の奥行き:114mm●外部幅:432mm●外部高さ:381mm●モデル:Legacy●Wengerレガシートリプルケース17インチ、黒. このWenger SwissGear製のLegacyラップトップケースには、最大17インチのラップトップやノートPC用の3つの個別コンパートメントだけでなく、 アクセサリ用の収納部もあります。 このトップローディング式の「ブリーフケース型」のラップトップケースは、軽量かつ持ち運びが簡単で、着脱可能なショルダーストラップを備えています。旅行者や通勤者にとって、このラップトップケースは、ビジネス必需品を快適かつ安全に持ち運びするのに最適です。. 特長と利点. ダブルガセットトップローディング式のラップトップケース ほとんどの17インチのノートPCに対応 検問所に対応したコンパートメント 拡張ファイル ビジネスオーガナイザ 出し入れしやすい前面ポケット 注文コード48930709 品番WA-7653-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様形状:Briefcase●最大画面サイズ:17インチ●色:Black●素材:Nylon●外形寸法:432 x 381 x 114mm●重量:1.6kg●外形の奥行き:114mm●外部幅:432mm●外部高さ:381mm●モデル:Legacy●Wengerレガシートリプルケース17インチ、黒. このWenger SwissGear製のLegacyラップトップケースには、最大17インチのラップトップやノートPC用の3つの個別コンパートメントだけでなく、 アクセサリ用の収納部もあります。 このトップローディング式の「ブリーフケース型」のラップトップケースは、軽量かつ持ち運びが簡単で、着脱可能なショルダーストラップを備えています。旅行者や通勤者にとって、このラップトップケースは、ビジネス必需品を快適かつ安全に持ち運びするのに最適です。. 特長と利点. ダブルガセットトップローディング式のラップトップケース ほとんどの17インチのノートPCに対応 検問所に対応したコンパートメント 拡張ファイル ビジネスオーガナイザ 出し入れしやすい前面ポケット RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする