Wenger SwissGear
Wenger SwissGearの 産業用PC用品
Wenger SwissGearの 産業用PC本体
Wenger SwissGear ノートパソコンケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
形状:Wheeled Case●最大画面サイズ:17インチ●色:Black●素材:Nylon●外形寸法:424.2 x 294.6 x 391.2mm●外形の奥行き:391.2mm●外部幅:424.2mm●外部高さ:294.6mm●モデル:Patriot
注文コード
48930718
品番
WA-7953-02F00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
形状:Wheeled Case●最大画面サイズ:17インチ●色:Black●素材:Nylon●外形寸法:424.2 x 294.6 x 391.2mm●外形の奥行き:391.2mm●外部幅:424.2mm●外部高さ:294.6mm●モデル:Patriot