Wenger SwissGear ノートパソコンケース

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様形状:Wheeled Case●最大画面サイズ:17インチ●色:Black●素材:Nylon●外形寸法:254 x 393.7 x 431.8mm●重量:4.1kg●外形の奥行き:431.8mm●外部幅:254mm●外部高さ:393.7mm●モデル:Protomac●Wenger POTOMAC 2ピースビジネスセット. Wenger SwissGear製のPOTOMACキャスター付きラップトップケースは、最大17インチのラップトップやノートPCを収納できるように設計されています。パッド入りのラップトップ用コンパートメントにより、ラップトップ機器の保護が確保されます。また、広々とした一泊用のコンパートメントは、長期出張にも最適です。また、内部のオーガナイザを使用すれば、コードや充電器などの関連するアクセサリをきちんと保管することもできます。 POTOMACには、すぐに取り出せる前面ポケットと、取り外し可能なノートPC専用ケースがあります。 滑らかに回転するキャスターと快適なグリップトロリーハンドルを備えた、この2ピースのケースは、狭い通路での操作が簡単で、長期間にわたる旅行や、要件の厳しい会議などに最適なソリューションです。. 特長と利点. ほとんどの15インチ / 15.4インチ / 17インチのノートPCに適合 取り外し可能なノートPC専用ケースが付属 一泊用のコンパートメント 出し入れしやすい前面ポケット 安全ロック付き伸縮ハンドル Smooth Glide 2.5インチホイール Smooth Grip成形キャリーハンドル カーブを描く、快適なグリップを備えたトロリーハンドル ビジネスオーガナイザ 注文コード48930727 品番WA-7966-02F00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様形状:Wheeled Case●最大画面サイズ:17インチ●色:Black●素材:Nylon●外形寸法:254 x 393.7 x 431.8mm●重量:4.1kg●外形の奥行き:431.8mm●外部幅:254mm●外部高さ:393.7mm●モデル:Protomac●Wenger POTOMAC 2ピースビジネスセット. Wenger SwissGear製のPOTOMACキャスター付きラップトップケースは、最大17インチのラップトップやノートPCを収納できるように設計されています。パッド入りのラップトップ用コンパートメントにより、ラップトップ機器の保護が確保されます。また、広々とした一泊用のコンパートメントは、長期出張にも最適です。また、内部のオーガナイザを使用すれば、コードや充電器などの関連するアクセサリをきちんと保管することもできます。 POTOMACには、すぐに取り出せる前面ポケットと、取り外し可能なノートPC専用ケースがあります。 滑らかに回転するキャスターと快適なグリップトロリーハンドルを備えた、この2ピースのケースは、狭い通路での操作が簡単で、長期間にわたる旅行や、要件の厳しい会議などに最適なソリューションです。. 特長と利点. ほとんどの15インチ / 15.4インチ / 17インチのノートPCに適合 取り外し可能なノートPC専用ケースが付属 一泊用のコンパートメント 出し入れしやすい前面ポケット 安全ロック付き伸縮ハンドル Smooth Glide 2.5インチホイール Smooth Grip成形キャリーハンドル カーブを描く、快適なグリップを備えたトロリーハンドル ビジネスオーガナイザ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする