TRUSCO
TRUSCOの ヘラ/盛板/コテ
TRUSCOの スクレーパー
スクレーパー (扇型・斜め刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
48930892
品番
TS-216
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。パテ塗り、接着剤塗りに適しています。
刃幅(mm)
98
全長(mm)
240
刃長(mm)
99
材質
刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
用途
食品関連。パテ塗り・接着剤塗り。
仕様
貫通型
トラスコ品番
402-3200
質量(g)
103
硬度
HRC50°
刃厚(mm)
1
材質(刃)
ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
注意
※ハンマーでの使用厳禁。SUS420J2は磁気を帯びます。