コーキングへら

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48930901 品番 TS-601
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

金属部はステンレス加工をスキ加工し弾力性に優れ、表面は塗料接着剤等がつきにくいフッ素樹脂コーティング加工を施しました。

タイプストレートタイプ 全長(mm)226 刃幅(mm)9 刃長(mm)96 刃厚(mm)1 質量(g)51 用途壁、タイルなどのコーキング。 トラスコ品番402-3218 材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
注意
※ハンマーでの使用厳禁。SUS420J2は磁気を帯びます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48930901
2024-02-27
用途:
接着されたグリップの剥がし
ゼータゲート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

これがないと、バイクのハンドルグリップ交換ができない。マイナスドライバーではムリだった。接着されたグリップにはこれが必要。

1人が参考にしています
対象商品:
48930926
2023-06-27
用途:
ケミカル溶剤の充填仕上げに
クライムワークス 様 (サービス業)

個人的には握りの部分がもう少し細い方が好みですが、十分に使いやすいヘラだと思います。

対象商品:
48930901
2020-02-07
用途:
メンテナンス
シンセイ 様

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。使いが良く商品も良いです。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
48930917
2018-06-08
用途:
板金仕上げ

適度な長さで手の届かない場所までコーキングが塗れて重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
48930901
2018-04-27
用途:
外壁目地コーキング仕上げ
運輸・通信業

適度な弾力があり使い易い。コーキング剤がくっつかないのも良い。

2人が参考にしています
対象商品:
48930944
2018-10-26
用途:
シーリング

非常に使いやすく大変重宝しています。消耗品でもありますので、次回も購入したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
48930901
2016-11-28
用途:
機械メンテナンス
三宅製簾株式会社 様

極せま刃幅5mm程度はないのでしょうか。細かい隅までとどきます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする