曜日別特売
TS-603 コーキングへら TRUSCO 48930926

コーキングへら

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃幅(mm)15
全長(mm)250
内容量1本注文コード48930926品番TS-603
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

金属部はステンレス加工をスキ加工し弾力性に優れ、表面は塗料接着剤等がつきにくいフッ素樹脂コーティング加工を施しました。

用途壁、タイルなどのコーキング。タイプストレートタイプ全長(mm)250刃幅(mm)15刃長(mm)120刃厚(mm)1質量(g)56トラスコ品番402-3234材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
注意
※ハンマーでの使用厳禁。SUS420J2は磁気を帯びます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48930901
2024-02-27
用途: 接着されたグリップの剥がし
ゼータゲート自動車・二輪車・自転車関連業

これがないと、バイクのハンドルグリップ交換ができない。マイナスドライバーではムリだった。接着されたグリップにはこれが必要。

1が参考にしています
対象商品 : 48930926
2023-06-27
用途: ケミカル溶剤の充填仕上げに
クライムワークスサービス業

個人的には握りの部分がもう少し細い方が好みですが、十分に使いやすいヘラだと思います。

対象商品 : 48930901
2020-02-07
用途: メンテナンス
シンセイ

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。使いが良く商品も良いです。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 48930917
2018-06-08
用途: 板金仕上げ

適度な長さで手の届かない場所までコーキングが塗れて重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 48930901
2018-04-27
用途: 外壁目地コーキング仕上げ
運輸・通信業

適度な弾力があり使い易い。コーキング剤がくっつかないのも良い。

2が参考にしています
対象商品 : 48930944
2018-10-26
用途: シーリング

非常に使いやすく大変重宝しています。消耗品でもありますので、次回も購入したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 48930901
2016-11-28
用途: 機械メンテナンス
三宅製簾株式会社

極せま刃幅5mm程度はないのでしょうか。細かい隅までとどきます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする