TPM-1100 ポリクロスマスカー TRUSCO 48930953 TPM-1100 ポリクロスマスカー TRUSCO 48930953 TPM-1100 ポリクロスマスカー TRUSCO 48930953 TPM-1100 ポリクロスマスカー TRUSCO 48930953 TPM-1100 ポリクロスマスカー TRUSCO 48930953

ポリクロスマスカー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 48930953 品番 TPM-1100
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。

グリーン 幅(mm)1100 長さ(m)25 厚さ(mm)0.01 質量(g)270 テープ幅(mm)16 用途建築湿式建材用。 仕様手で切断可能 トラスコ品番409-7858 材質ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルム 折幅(mm)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48930953
2018-09-27
用途:
建築塗装の養生に

コスパがよく家の養生するのにとてもよく使いやすいのでリピート購入です

対象商品:
48930971
2015-10-05
用途:
左官養生
建設業・工事業

使い勝手がよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする