溶接面 プラスチック製 ヘルメット取付タイプ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48931111 品番TPW-H
参考基準価格(税別)¥6,290 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

軽くて丈夫、水ぬれや熱による変形が少ないプラスチック製です。プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用しました。ANSI Z87.1適合品です。

種類溶接面(かぶり式) 仕様遮光プレートサイズ(JIS)105×50mm(別売)(ANSI)108×51mm(別売) 材質ポリプロピレン タイプヘルメットタイプ 規格ANSI 規格適合 用途アーク溶接作業に。 トラスコ品番415-3171 質量(g)350 面体寸法(幅×長さ)(mm)400×300
注意
※遮光プレートおよび保護プレートは別売です。
プレート類は確実に装着し隙間がないことをご確認の上ご使用ください。
ご使用前に傷や破損がないか確かめてください。眼に異常が現れた場合はすみやかに使用を中止し、医師の診察を受けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48931111
2023-02-15
用途:
配管工事にて
有限会社光成 様 (建設業・工事業)

なかなかいいと思います。あと色が何色かあればいいかな
と思います

対象商品:
48931111
2017-01-18
用途:
溶接

軽くていいのですが、ヘルメット取り付け時に、遮光ガラスが遠くなり重要な溶接の時に見えづらいです。
金具を外し、ゴムバンドでヘルメットにピッタリつく様にして使用してます。
そうすると、軽くて非常に使い勝手が良くて重宝してます。
今度、そういう設定も有りかと思いますよ。

対象商品:
48931111
2015-08-28
用途:
溶接
石川工業 様 (建設業・工事業)

防災面用受金具に取付られるようになれば、継続購入する。

対象商品:
48931111
2015-02-11
用途:
溶接時の面

着装感はGOODでした。現場では未使用なので、耐久性などはまだ不明です。

対象商品:
48931111
2014-07-08
用途:
溶接
FUKUMOTO 様

とても扱い易いです!

1人が参考にしています
2014-05-10
用途:
溶接
FUKUMOTO 様

最高

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする