Werma 圧電ブザー 90dB パネルマウント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様取り付けタイプ:パネルマウント 、 最大供給電圧:230V ac 、 サウンドレベル:90dB 、 ドライブタイプ:内部 、 トーンタイプ:連続、低速パルス 、 直径:43mm 、 高さ:38mm 、 寸法:43 x 38mm 、 最小動作温度:-20℃ 、 最大動作温度:+60℃ 、 最大周波数:2.4kHz 、 供給電流:20mA 、 パネル穴取り付け多機能ブザー、ファストン端子. パネル穴取り付け多機能ブザー 3個以上の6.3 x 0.8 mmファストンコネクタ 高出力レベル DC動作用の内部回路 注文コード48931147 品番119 068 28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様取り付けタイプ:パネルマウント 、 最大供給電圧:230V ac 、 サウンドレベル:90dB 、 ドライブタイプ:内部 、 トーンタイプ:連続、低速パルス 、 直径:43mm 、 高さ:38mm 、 寸法:43 x 38mm 、 最小動作温度:-20℃ 、 最大動作温度:+60℃ 、 最大周波数:2.4kHz 、 供給電流:20mA 、 パネル穴取り付け多機能ブザー、ファストン端子. パネル穴取り付け多機能ブザー 3個以上の6.3 x 0.8 mmファストンコネクタ 高出力レベル DC動作用の内部回路 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする