溶接用色ガラス

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2枚) 注文コード 48931154 品番 P-GC-8
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

コスト重視の低価格タイプです。
傷に強いです。
遮光度の番手が大きいほど濃くなります。
DIN EN166規格品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質/仕上ガラス 遮光度#8 寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×105×3 適合機種HS、TPW-T、TPW-K 質量(g/パック)83 用途アーク溶接に。 トラスコ品番409-8501 厚さ(mm)3 質量(g)83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08292751
2024-03-07
用途:
重機の部品修理等に使用

溶接の時間帯が夜中になったりすると明るさが調整できるように何種類か必要です。7&
9で取り替えています。

対象商品:
48931127
2024-04-16
用途:
部品として
製造業

前回はドイツ製でしたが今回は中国製で少し貧弱な感じがしましました。
刻印もサンドブラストで必要ないと思いました。

対象商品:
08292733
2018-12-18
用途:
溶接作業

破損したので,交換用に購入しました。普通に使えてます。

対象商品:
08292776
2018-04-24
用途:
溶接作業

使う予定で購入しましたが、結局使いそうに無いです。工具箱に入ったままです。

対象商品:
08292751
2017-01-18
用途:
溶接

最近、老眼になってきてしまい、拡大プレートとペアで遮光ガラスの9番を使用してます。
大変助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
08292733
2017-06-19
用途:
アルゴン溶接
DIY KAN 様

見えにくい!色々な色ガラス10#を買って試したが、これはダメ、

対象商品:
08292751
2017-02-13
用途:
溶接時遮光ガラスとして
田波製作所 様

同じ番手なのにどうして明る過ぎるように感じています。

2人が参考にしています
対象商品:
08292733
2015-11-26
用途:
溶接

色が悪い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

豆知識「遮光保護具の使用標準表」
https://www.monotaro.com/note/cocomite/585/
2024-03-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

豆知識「遮光保護具の使用標準表」
https://www.monotaro.com/note/cocomite/585/
2024-03-19

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする