曜日別特売
P-TPCCS 溶接用透明プラスチックカバープレート TRUSCO 48931163

溶接用透明プラスチックカバープレート

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2枚)
内容量1箱(2枚)注文コード48931163品番P-TPCCS
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

軽くて割れにくく、傷にも強いです。スパッターがつきにくいです。耐衝撃性に優れ、遮光プレートへのスパッターの付着を防ぎます。

用途
透明のプラスチックカバープレートとして。
遮光度-縦(mm)50横(mm)105厚さ(mm)1質量(g)29トラスコ品番423-8419適合機種HS、TPW-T、TPW-K材質ポリカーボネート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-11-14
用途: 溶接

余分な文字が刻印されているせいなのか
溶接していると歪んでみえます
おそらく表面的が凸凹になっていると思います
Amazonで自動遮光面用のなにも刻印がないものを購入し使用したところ普通にみえたので間違いないと思います
まず刻印のないものを販売してほしいです

1が参考にしています
対象商品 : 48931163
2019-02-27
用途: 半自動熔接
建設業・工事業

半自動熔接の時に被り面で使います。
ガラスに比べてかなり視界は良いです。
交換の手間を考えると値段も含めかなり
良いと思う。

対象商品 : 48931163
2016-04-03
用途: 溶接作業

プレート上部に英字の刻印が入っていて非常に目障りです。 無地にすべきです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

豆知識「遮光保護具の使用標準表」
https://www.monotaro.com/note/cocomite/585/
2024-03-19

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする