溶接用透明プラスチックカバープレート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 48931172 品番 TPCCS
参考基準価格(税別)¥4,060 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

軽くて割れにくく、傷にも強いです。スパッターがつきにくいです。耐衝撃性に優れ、遮光プレートへのスパッターの付着を防ぎます。

遮光度- 縦(mm)50 横(mm)105 厚さ(mm)1 質量(g)216 用途透明のプラスチックカバープレートとして。 トラスコ品番423-8401 適合機種HS、TPW-T、TPW-K 材質ポリカーボネート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-11-14
用途:
溶接

余分な文字が刻印されているせいなのか
溶接していると歪んでみえます
おそらく表面的が凸凹になっていると思います
Amazonで自動遮光面用のなにも刻印がないものを購入し使用したところ普通にみえたので間違いないと思います
まず刻印のないものを販売してほしいです

1人が参考にしています
対象商品:
48931163
2019-02-27
用途:
半自動熔接
建設業・工事業

半自動熔接の時に被り面で使います。
ガラスに比べてかなり視界は良いです。
交換の手間を考えると値段も含めかなり
良いと思う。

対象商品:
48931163
2016-04-03
用途:
溶接作業

プレート上部に英字の刻印が入っていて非常に目障りです。 無地にすべきです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

豆知識「遮光保護具の使用標準表」
https://www.monotaro.com/note/cocomite/585/
2024-03-19

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする