※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

火花養生シート ロール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)50 注文コード48931337 品番THS-R-50M
参考基準価格(税別)¥53,760 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は長さなど2種類から選べます 他の種類を見る

軽量で作業性に優れています。オレンジ色で目立つため、火花養生・防炎養生として最適です。火花をはじくタイプです。ノンアスベストの安全な製品です。

種別ロール 幅(mm)1000 長さ(m)50 厚さ(mm)0.21 質量(kg)13.50 トラスコ品番415-2344 材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:片面塩ビ樹脂(表/オレンジ・裏/ホワイト) 規格JIS A 1323 C種合格品、(財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする