高輝度LEDペンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48931461 品番PMLP-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,830
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスキャップ・硬質アルマイト仕様の高品質モデルです。シリコンレンズ採用で照射面に均一に光を配光します。明るさ2段階(強・弱)、点滅機能付です。

電源単4形アルカリ乾電池(2個)別売 全光束(Lm)250 電球の種類LED 材質(本体)アルミ 付属品ペンクリップ、ナイロンバッグ 仕様IPX4 トラスコ品番414-3973 全長(mm)132 質量(g)33 外径(Φmm)14.5 使用電球LED 点灯時間アルカリ電池使用時/約1時間30分(強)、約10時間(弱)、約3時間(点滅) 特殊用途防沫
注意
※電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする