TRUSCO
TRUSCOの 懐中電灯・ライト
TRUSCOの ハンディタイプライト
充電式高輝度LEDライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48931601
品番
JL-335(P)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,640
硬質アルマイト仕様の高品質モデルです。
シリコンレンズ採用で照射面に均一に光を配光します。
明るさ2段階(強・弱)調整、点滅機能付です。
電源
リチウムイオン充電池(付属)
全長(mm)
140
付属品
ACアダプター、12V車用充電器、ナイロンバッグ
仕様
防水仕様(IP×4)
トラスコ品番
414-3906
材質(本体)
アルミ
質量(g)
146
外径(Φmm)
35.5
全光束(Lm)
335
使用電球
LED
充電時間(時間)
3
点灯時間
約3.5時間(強)約40時間(弱)約8時間(点滅)
電球の種類
LED
特殊用途
防水
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。