TSAF-2-BK アルミ製踏台 2段 高強度型 TRUSCO 48931827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSAF-2-BK アルミ製踏台 2段 高強度型 TRUSCO 48931827
TSAF-2-BK アルミ製踏台 2段 高強度型 TRUSCO 48931827

アルミ製踏台 2段 高強度型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード48931827品番TSAF-2-BK
参考基準価格(税別)¥14,990販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

補強が施されており、頑丈で堅牢なつくりのアルミ製踏台です。

用途
事務所から工場まで多様な現場で使用できます
天板高さ(m)0.57質量(kg)2.6最大使用荷重(kg)130踏ざん踏面幅(mm)75仕様完成品トラスコ品番423-4111材質アルミブラック段数2段設置寸法・奥行(mm)593設置寸法・幅(mm)526収納寸法・幅(mm)526収納寸法・奥行(mm)190収納寸法・高さ(mm)650天板寸法・幅(mm)370天板寸法・奥行(mm)192
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48931827
2023-03-31
用途: 窓ふき
卸売・小売業

ガソリンスタンドで、窓ふきに使用。体重が重いスタッフがいるため、丈夫な物を探したが今のところ問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする