TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの 踏み台
TRUSCOの 折りたたみ踏み台
アルミ製踏台 2段 高強度型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48931836
品番
TSAF-2-SV
参考基準価格(税別)
¥14,720
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
補強が施されており、頑丈で堅牢なつくりのアルミ製踏台です。
天板高さ(m)
0.57
質量(kg)
2.6
最大使用荷重(kg)
130
踏ざん踏面幅(mm)
75
用途
事務所から工場まで多様な現場で使用できます
仕様
完成品
トラスコ品番
423-4120
材質
アルミ
色
シルバー
段数
2段
設置寸法・奥行(mm)
593
設置寸法・幅(mm)
526
収納寸法・幅(mm)
526
収納寸法・奥行(mm)
190
収納寸法・高さ(mm)
650
天板寸法・幅(mm)
370
天板寸法・奥行(mm)
192