TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの 踏み台
TRUSCOの 折りたたみ踏み台
アルミ製踏台 3段 高強度型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48931845
品番
TSAF-3-BK
参考基準価格(税別)
¥20,170
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
補強が施されており、頑丈で堅牢なつくりのアルミ製踏台です。
天板高さ(m)
0.79
質量(kg)
3.6
最大使用荷重(kg)
130
踏ざん踏面幅(mm)
75
用途
事務所から工場まで多様な現場で使用できます
仕様
完成品
トラスコ品番
423-4138
材質
アルミ
色
ブラック
段数
3段
設置寸法・奥行(mm)
754
設置寸法・幅(mm)
567
収納寸法・幅(mm)
567
収納寸法・奥行(mm)
191
収納寸法・高さ(mm)
879
天板寸法・幅(mm)
370
天板寸法・奥行(mm)
192
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。